Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams 35/50 mm

Prekės Nr.: 278054 35/50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis kairiniai
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos plotis w 3; 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm
Koto plotis p 20×20 mm
Varžtas 279816 4
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278054 35/50
EAN / GTIN 4062406840280
Gamintojo numeris 278054 35/50

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).
Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį