{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 50 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 75 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 mm | |
Koto plotis p | 20×20 mm | |
Varžtas | 279816 4 | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 278044 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602000 | |
Gamintojo numeris | 278044 50/75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 50/75mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Varžtas | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis |