{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 90 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 130 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 mm | |
Koto plotis p | 20×20 mm | |
Varžtas | 279816 4 | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 278043 90/130 | |
EAN / GTIN | 4062406601942 | |
Gamintojo numeris | 278043 90/130 |