{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kietlydinys | HBG25 | |
Ašmenys | HM | |
Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,04 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,26 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 278036 4 | |
EAN / GTIN | 4062406381820 | |
Gamintojo numeris | 278036 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo ir įpjovimo plokštelės Sferinė 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 595 vnt. yra sandėlyje
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 551 vnt. yra sandėlyje
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 | 1 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas ;rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas ;rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Įpjovos plotis w | 4 | 4 | 4 |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas | Griovelio įpjovimas | Griovelio įpjovimas |