{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm; 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Varžtas | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 | |
Gamintojo numeris | 278018 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo laikiklis 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
Bendras ilgis L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vidinis aušinimas | taip | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Koto dydis | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairin. | kairin. |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |