{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm; 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Varžtas | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 278017 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381752 | |
Gamintojo numeris | 278017 25 |