{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HU9310 | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 275027 5 | |
EAN / GTIN | 4062406378547 | |
Gamintojo numeris | 275027 5 |