Įpjovimo plokštelė neutral. 3 mm

Prekės Nr.: 275021 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB9035
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 275021 3
EAN / GTIN 4062406378318
Gamintojo numeris 275021 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
50
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030274134.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį