{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Vario plus Eco | |
Paskirtis | dešininis | |
Koto tvirtinimo tipas | PSC63 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montavimo varžtas | 279815 9 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 24 | |
Tvirtinimo juostelė | 279928 7 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 274530 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263110811 | |
Gamintojo numeris | 274530 PSC63 |