TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai 5/0,35 mm

Prekės Nr.: 274224 5/0,35
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis M
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 150 m/min
    Įpjovos plotis w 5 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,35 mm
    Kietlydinys IC808
    Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
    Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Serija TANG-GRIP
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Gamintojo pavadinimas TNF 5M-IQ IC808
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274224 5/0,35
    EAN / GTIN 7291075310603
    Gamintojo numeris 6200475

    Aprašymas

    Modelis:

    Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

    Paskirtis:

    Ašiniam griovelio peiliui.

    Tinka:

    Plokštelių laikiklis Nr. 274202274205.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį