TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis 90-120 mm

Prekės Nr.: 274205 90-120
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 18 mm
Bendras ilgis L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 18 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFH 90L-3IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Gamintojo numeris 2302510

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis  90-120 mm

TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis 90-120 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
galima atpjauti pagal ašį taip taip taip taip
Bendras ilgis L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Įpjovos plotis w 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Paskirtis kairinis kairinis kairinis kairinis
Įpjovos gylis tmaks. 18 mm 21 mm 20 mm 25 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį