TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas 65-80 mm

Prekės Nr.: 274202 65-80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TANG-GRIP
    Įpjovos plotis w 3 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 27 mm
    Bendras ilgis L 90 mm
    WB_2 18,5 mm
    WF 9,5 mm
    Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
    Koto aukštis h5 32 mm
    Iškyšos ilgis 27 mm
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Gamintojo pavadinimas TNFFA 65R-3IQ
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274202 65-80
    EAN / GTIN 7291075310818
    Gamintojo numeris 2302334

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ašiniam griovelio peiliui.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį