Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 20/3

Prekės Nr.: 274170 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Įpjovos plotis w 2,2; 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 3 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 88 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274170 20/3
EAN / GTIN 4062406577643
Gamintojo numeris 274170 20/3

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000275015.

Paskirtis:

Atpjovimui, kai skersmuo Dmin = 14 mm.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį