{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | F | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 180 m/min | |
Įpjovos plotis w | 10 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Kietlydinys | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | DOVEIQGRIP | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | TIGER 1008Y-IQ IC808 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 274148 10 | |
EAN / GTIN | 7291075316476 |