DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 274140 25/12
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQGRIP
Koto dydis 25 mm
Įpjovos plotis w 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
Iškyšos ilgis 20 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas THDR 2525-12T20-IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274140 25/12
EAN / GTIN 7291075316674
Gamintojo numeris 2801979

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį