eco įpjovimo peilis radialinei įpjovai 5/6 mm

Prekės Nr.: 274120 5/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
Bendras ilgis L 122 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 40 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Gamintojo numeris 274120 5/6

Aprašymas

Modelis:

Laikikliai Nr. 273893273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį