Plokštelės laikiklis Medium-Plus radialinei įpjovai 3 mm

Prekės Nr.: 274104 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
Bendras ilgis L 82 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 30 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274104 3
EAN / GTIN 4062406384333
Gamintojo numeris 274104 3

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį