Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams 84/130 mm

Prekės Nr.: 274090 84/130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 84 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 130 mm
Paskirtis kairinis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 8 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 80 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274090 84/130
EAN / GTIN 4062406204822
Gamintojo numeris 274090 84/130

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį