Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio dešininis 12/20 mm

Prekės Nr.: 274061 12/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Vidinis aušinimas taip
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Įpjovos plotis w 4 mm
    Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 1,6 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 43 mm
    Pastūma f 0,01 mm - 0,03 mm
    Danga TiAlN-PVD
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274061 12/20
    EAN / GTIN 4067263558736
    Gamintojo numeris 274061 12/20

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    50
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    90
    Al >10 % Si
    N
    70
    Plienas <500 N/mm²
    P
    55
    Plienas <750 N/mm²
    P
    55
    Plienas <900 N/mm²
    P
    50
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    40
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    35
    INOX <900 N/mm²
    M
    45
    INOX >900 N/mm²
    M
    45
    Ti >850 N/mm²
    S
    25
    Ketus (G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

    Dėmesio:

    Užsakymo dydis = minimalus griovelio ⌀.
    Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be jokių pakeitimų.
    D1 = Dmin vidinis ⌀.
    D2 = Dmin išorinis ⌀.
    L modelis su didesniu įpjovos gyliu tmaks.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį