Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, dešininis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm

Prekės Nr.: 274060 340/999
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 340 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 999 mm
Paskirtis dešininis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 5 mm; 6 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 40 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274060 340/999
EAN / GTIN 4062406094034
Gamintojo numeris 274060 340/999

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, dešininis, ⌀ ribos, įpjova D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 340/999mm

Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, dešininis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Įpjovos plotis w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininiai dešininiai
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį