Laikiklis Heavy-Duty 25 mm

Prekės Nr.: 274004 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 25 mm
Sekcijos ilgis b 18 mm
Koto plotis b3 30 mm
Bendras ilgis Lviso 140 mm
Montavimo varžtas 279815 20
Suleidimo kaištis su plokščiais paviršiais 279934 2
Pritaikymo kaištis 279936 2
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Gamintojo numeris 274004 25

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį