{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Bendras ilgis Lviso | 87 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Tvirtinimo juostelė | 279928 1 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 17 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273993 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601812 | |
Gamintojo numeris | 273993 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pagrindo laikiklis su nuimama tvirtinimo juosta 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
395,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Bendras ilgis Lviso | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Vidinis aušinimas | taip | ||
Fiksavimo varžtas | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |
Tvirtinimo juostelė | 279928 1 | 279928 5 |