{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
Koto plotis b3 | 43 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
peilio aukščiui h5 | 32 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Gamintojo numeris | 273992 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pagrindinis laikiklis su nuimamu kotu 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
215,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
129,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sekcijos ilgis b | 20 | 20 | 20 |
Koto plotis b3 | 43 | 43 | 36 |
Bendras ilgis Lviso | 90 | 110 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |