{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
Koto plotis b3 | 43 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Gamintojo numeris | 273988 20 |