PENTACUT 17 N-NP pjovimo įdėklai kairinis 2/17 mm

Prekės Nr.: 273959 2/17
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis NP
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 150 m/min
Įpjovos plotis w 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
Kietlydinys IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Įpjovos gylis tmaks. 4 mm
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 2,5 mm
Atpjovimo pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,09 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,05 mm
Pjovimo gylis ap max 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija PENTACUT
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas PENTA 17-200NP08LS IC1008
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Gamintojo numeris 3336638

Aprašymas

Paskirtis:

Universali mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.
Skirta pjovimui ir griovelių tekinimui. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį