PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis 16/24 mm

Prekės Nr.: 273924 16/24
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTACUT
Koto dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 6,5 mm
Galvutės ilgis L1 19,5 mm
Bendras ilgis L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHR 16-24
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273924 16/24
EAN / GTIN 7291075172027
Gamintojo numeris 2301623

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937273939.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį