{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | HU9315 | |
Grioveliai pagal standartą | DIN 471; DIN 472 | |
Griovelio plotis m (H13) | 0,8 mm | |
Pjovimo briaunos plotis w | 0,85 mm | |
tmaks. | 1,2 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,05 mm | |
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis | 0,7 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairiniai | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273906 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197929068 | |
Gamintojo numeris | 273906 0,8 |