{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | HB9635 | |
Grioveliai pagal standartą | DIN 471; DIN 472 | |
Griovelio plotis m (H13) | 3 mm | |
Pjovimo briaunos plotis w | 3 mm | |
tmaks. | 2,5 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininiai | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273902 3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197768322 | |
Gamintojo numeris | 273902 3,0 |