eco nupjovimo peilis 32/4 mm

Prekės Nr.: 273781 32/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 110 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358
Gamintojo numeris 273781 32/4

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656273749.

Tinka:

Laikiklis Nr. 273984273994 arba 319132319133 (VDI laikiklis).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį