HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 400-3000 mm

Prekės Nr.: 273769 400-3000
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Įpjovos plotis w 6 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 32 mm
Galvutės ilgis L1 51 mm
P 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HFHL 25-400-6T32
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273769 400-3000
EAN / GTIN 7291075033779

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniems laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį