HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 140-240 mm

Prekės Nr.: 273769 140-240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 25 mm
Galvutės ilgis L1 44 mm
P 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HFHL 25-140-4T25
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273769 140-240
EAN / GTIN 7291075033083

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniems laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį