Atpjovimo įrankio laikiklis 45° 16/2

Prekės Nr.: 273763 16/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotas / įpjovos plotis w Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Įpjovos plotis w 2 mm
    Paskirtis kairin.
    Vidinis aušinimas ne
    tmin 0,5 mm
    min. įpjovos plotis y 0,35 mm
    Darbinės dalies ilgis L4 19 mm
    Galvutės ilgis L1 33 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Varžtas 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273763 16/2
    EAN / GTIN 4062406243890
    Gamintojo numeris 273763 16/2

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

    Pastaba:

    • ⌀Dmin = 30 mm (kai w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (kai w = 2).
    • Naudokite tik su spinduline pjovimo plokštele Nr. 273735273739.
    • Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį