Atpjovimo įrankio laikiklis 25/4 mm

Prekės Nr.: 273758 25/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 4 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 28 mm
    Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
    Galvutės ilgis L1 48 mm
    Koto plotis p 25 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Varžtas 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273758 25/4
    EAN / GTIN 4045197538444
    Gamintojo numeris 273758 25/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

    Pastaba:

    Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį