Atpjovimo įrankio laikiklis 25/1,5 mm

Prekės Nr.: 273757 25/1,5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 1,5 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 10,5 mm
Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
Galvutės ilgis L1 29 mm
Koto plotis p 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191
Gamintojo numeris 273757 25/1,5

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį