Atpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna 3 mm

Prekės Nr.: 273740 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pagrindinis naudojimas H
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys CBN825
Ašmenys CBN
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809
Gamintojo numeris 273740 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
100
Plienas <67 HRC
H
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį