Atpjovimo plokštelė Sferinė 6 mm

Prekės Nr.: 273736 6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 6 mm
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys CU7025
    Danga be dangos
    Ašmenys Kermetas
    Įpjovos pločio w tolerancija ±0,04 mm
    Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 2,3 mm
    Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273736 6
    EAN / GTIN 4045197579287
    Gamintojo numeris 273736 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    210
    Plienas <750 N/mm²
    P
    170
    Plienas <900 N/mm²
    P
    140
    nepertraukiamas
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį