{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kietlydinys | CU7025 | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | Kermetas | |
Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,04 mm | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 2,7 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,4 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273730 5 | |
EAN / GTIN | 4045197579232 | |
Gamintojo numeris | 273730 5 |