Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, CU7025, Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 273720 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 4 mm
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys CU7025
Danga be dangos
Ašmenys Kermetas
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,04 mm
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm
Pastūma f 0,06 mm/aps. - 0,22 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273720 4
EAN / GTIN 4045197579089
Gamintojo numeris 273720 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
140
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį