Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas 3 mm

Prekės Nr.: 273718 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB7010
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273718 3
EAN / GTIN 4045197502889
Gamintojo numeris 273718 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį