Nu-/ Įpjovimo plokštelė 3 mm

Prekės Nr.: 273706 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 3 mm
    Pagrindinis naudojimas K
    Papildomas naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys HB7215
    Ašmenys HM
    Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
    Pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,3 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273706 3
    EAN / GTIN 4045197502766
    Gamintojo numeris 273706 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    210
    Ketus (G)
    K
    280
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį