Nu-/ Įpjovimo plokštelė, CU7025, Įpjovos plotis w: 5mm

Prekės Nr.: 273703 5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 5 mm
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys CU7025
Danga be dangos
Ašmenys Kermetas
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,04 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,28 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Gamintojo numeris 273703 5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
140
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis mažiems skersmenims ir pjovimo jėgos sumažinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį