Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HB7020, Įpjovos plotis w: 2,5mm

Prekės Nr.: 273700 2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pastūma f 0,06 mm/aps. - 0,17 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273700 2,5
EAN / GTIN 4045197486523
Gamintojo numeris 273700 2,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį