Nu-/ Įpjovimo plokštelė 2,5 mm

Prekės Nr.: 273699 2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 2,5 mm
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas K
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys HB7010
    Ašmenys HM
    Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
    Pastūma f 0,06 mm/aps. - 0,17 mm/aps.
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273699 2,5
    EAN / GTIN 4045197657923
    Gamintojo numeris 273699 2,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    230
    Plienas <750 N/mm²
    P
    190
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    150
    INOX >900 N/mm²
    M
    140
    Ti >850 N/mm²
    S
    70
    Ketus (G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį