Nupjovimo plokštelė į dešinę 10° 3 mm

Prekės Nr.: 273678 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,70 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pagrindinis naudojimas N
Papildomas naudojimas Ti
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HU7310
Danga be dangos
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis dešininiai
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273678 3
EAN / GTIN 4045197716675
Gamintojo numeris 273678 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
280
Ti >850 N/mm²
S
50
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį