Plokštelė grioveliams 1,90 mm

Prekės Nr.: 273665 1,90

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    37,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    30,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 1,9 mm
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas K
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys HB7010
    Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
    Ašmenys HM
    ar 2,15 mm
    fiksavimo žiedui pagal DIN471/472 1,75 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273665 1,90
    EAN / GTIN 4045197719249
    Gamintojo numeris 273665 1,90

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    230
    Plienas <750 N/mm²
    P
    190
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    150
    INOX >900 N/mm²
    M
    140
    Ti >850 N/mm²
    S
    70
    Ketus (G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Su atpjovimo laikikliu 3 mm pločio plokštelei.

    Pastaba:

    Pjovimo galvutes reikia atitinkamai apdirbti ir pritaikyti įpjovos pločiui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį