{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 1,35 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Rūšis | HB7010 | |
Grioveliai pagal standartą | DIN 471; DIN 472 | |
Ašmenys | HM | |
ar | 1,6 mm | |
fiksavimo žiedui pagal DIN471/472 | 1,2 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273665 1,35 | |
EAN / GTIN | 4045197719225 | |
Gamintojo numeris | 273665 1,35 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |