Plokštelė grioveliams, HB7010, Įpjovos plotis w: 0,5mm

Prekės Nr.: 273665 0,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    37,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    31,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 0,5 mm
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB7010
Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
Ašmenys HM
ar 1,3 mm
fiksavimo žiedui pagal DIN471/472 0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273665 0,5
EAN / GTIN 4045197942203
Gamintojo numeris 273665 0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Su atpjovimo laikikliu 3 mm pločio plokštelei.

Pastaba:

Pjovimo galvutes reikia atitinkamai apdirbti ir pritaikyti įpjovos pločiui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį