TANGGRIP TAG N-LF pjovimo įdėklai 2/0,2 mm

Prekės Nr.: 273642 2/0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis LF
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 180 m/min
    Įpjovos plotis w 2 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
    Kietlydinys IC5400
    Įpjovos pločio w tolerancija 0,04 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,08 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Serija TANGGRIP-PL
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Gamintojo pavadinimas TAG N2LF IC5400
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273642 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075325683
    Gamintojo numeris 6080431

    Aprašymas

    Modelis:

    Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Maža pastūma.

    Paskirtis:

    Skirta nupjauti ir įpjauti.

    Tinka:

    Plokštelių laikiklis Nr. 273610273614.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį