{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MF | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
Kietlydinys | IC1030 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | TANGGRIP-PL | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | TAG N2MF IC1030 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273634 2/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075325775 | |
Gamintojo numeris | 3340539 |