TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai 2/0,2 mm

Prekės Nr.: 273632 2/0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis MF
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 180 m/min
    Įpjovos plotis w 2 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
    Kietlydinys IC1010
    Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
    Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Serija TANGGRIP-PL
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Gamintojo pavadinimas TAG N2MF IC1010
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273632 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075325744
    Gamintojo numeris 3340531

    Aprašymas

    Modelis:

    Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

    Paskirtis:

    Skirta nupjauti ir įpjauti.

    Tinka:

    Plokštelių laikiklis Nr. 273610273614.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį